SIEMENS - Érintkező elem záró érintkező SN004242 - 3SU1400-2AA10-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209950917
Sonepar cikkszám
SN004242
Gyártói cikkszám
3SU1400-2AA10-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1400-2AA10-1BA0
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
padlórögzítés
Foglalat:
egyéb
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Hosszú elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- 3 kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 2x45°
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, világítható, 30 mm, kerek, fém, matt, piros
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló egy robusztus és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerűen telepíthető.