SIEMENS - ET 200PRO DSE ST IP65 SX024014 - 3RK1304-5KS40-4AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Kioldási osztály - 10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024014
Gyártói cikkszám
3RK1304-5KS40-4AA0
Gyártói típuskód
3RK1304-5KS40-4AA0
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.9 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2 A
Névleges üzemi áram le:
2 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.15-2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Védettség:
IP65
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
110 mm
Magasság:
230 mm
Mélység:
150 mm
- Mechanikus kapcsolás
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A fékérintkező nélkül
- Integrált kommunikáció PROFIBUS-on és PROFINET-en keresztül
- Magas IP65/67 védelmi fokozat
- Széles beállítási tartomány
- Kompatibilis IEC, CCC és UL/CSA szabványokkal
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rendelhető közvetlen vagy irányváltó indítóként
- Opcionális javító kapcsoló modul
- Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
- Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
- Csökkentett raktározási és konfigurációs költségek
- Növeli az üzem rendelkezésre állását
- Motor Starter ES szoftver a konfiguráláshoz, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez és diagnosztikához
- PROFIenergy támogatja az aktív és hatékony energiagazdálkodást
- Kompakt és okos kialakítás
Et 200pro Dse St Dol Önindító
A SIMATIC ET 200pro háromfázisú motorok üzemi kapcsolásához készült, nagymértékben integrált és túl rövidzárlatos védelemmel rendelkező motorindító.