SIEMENS - ET 200PRO DSE ST IP65 SX024026 - 3RK1304-5LS40-4AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Kioldási osztály - 10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024026
Gyártói cikkszám
3RK1304-5LS40-4AA0
Gyártói típuskód
3RK1304-5LS40-4AA0
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
-99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
12 A
Névleges üzemi áram le:
12 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.5-12 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Védettség:
IP65
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
110 mm
Magasság:
230 mm
Mélység:
150 mm