Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200PRO EDSE/DSSE HF IP65 SX024020 - 3RK1304-5KS70-3AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200PRO EDSE/DSSE HF IP65 SX024020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024020

Gyártói cikkszám

3RK1304-5KS70-3AA0

Gyártói típuskód

3RK1304-5KS70-3AA0

Motorindítók típusa:

váltóindító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Kioldási osztály:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

-99999--99999 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.9 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség:

IP65

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

Magasság:

230 mm

Mélység:

160 mm

ET 200pro ERSE/RSSE HF elektronikus irányváltó indító elektronikus (lágy-) kapcsolás Teljes motorvédelem, amely a következőkből áll: elektronikus túlterhelés védelem + termisztor 400 V 3 AC/0,9 kW 0,15 A...2,00 A fékérintkező nélkül 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Motorindítók 3-as motoros ETal-, 2-es motorindítókkal rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem, valamint teljesen TIA-integrált, nagymértékben automatizált alkalmazásokhoz, például szállítószalagos rendszerekben. A többfunkciós motorindítók teljesen integrálva vannak az ET 200pro elosztott I/O rendszerbe. A gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon történik. Szekrénymentes használat a magas IP65/67 védelmi fokozatnak köszönhetően. Integrált kommunikáció PROFIBUS-on és PROFINET-en keresztül. A széles beállítási tartománynak köszönhetően kisebb az eszközök választéka, ami csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket. A vezetékes busz és a dugaszoló technológia révén történő egyszerű telepítés megkönnyíti a motorindítók gyors cseréjét és növeli az üzem rendelkezésre állását. A Motor Starter ES szoftver konfiguráláshoz, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez és diagnosztikához áll rendelkezésre. A PROFIenergy támogatja az aktív és hatékony energiagazdálkodást. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC, CCC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Rendelhető közvetlen vagy irányváltó indítóként, különböző motoráram-tartományokkal, standard vagy High-Feature változatban (beleértve a lágyindítás funkciót is). Opcionálisan javító kapcsoló modul is használható, hogy javítási munkák esetén az összes utánfutó motorindító biztonságos leválasztását garantálja. Ezen kívül van egy hibamentes javító kapcsoló és egy leválasztó modul a hibabiztos alkalmazásokhoz. ET 200pro motorindítók - kompakt és okos.