SIEMENS - ET 200PRO F-RSM IP65 SX024008 - 3RK1304-0HS00-7AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - -99999 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024008
Gyártói cikkszám
3RK1304-0HS00-7AA0
Gyártói típuskód
3RK1304-0HS00-7AA0
Motorindítók típusa:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
-99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
-99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
-99999 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
16 A
Névleges üzemi áram le:
16 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-16 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Védettség:
IP65
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
110 mm
Magasság:
230 mm
Mélység:
170 mm