SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter 0.3 - 1A HF IP20 SX024035 - 3RK1308-0AB00-0CP0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kioldási osztály - egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.25 kW
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 0.4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024035
Gyártói cikkszám
3RK1308-0AB00-0CP0
Gyártói típuskód
3RK1308-0AB00-0CP0
Kioldási osztály:
egyéb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.25 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0.4 kW
Névleges üzemi áram le:
1 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.3-1 A
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
6
Külső Reset lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
150 mm
- Elektronikus kapcsolás
- Elektronikus túlterhelésvédelem 0,25 kW / 400 V-ig
- Beállítási tartomány: 0,3 .. 1 A
- Integrálva az ET 200SP elosztott I/O rendszerbe
- Hibrid kapcsolási technológia
- IE3/IE4-kompatibilis
- Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként
- Opcionálisan biztonsági leállítással
- BaseUnit szükséges a működéshez
- Opcionális 3DI/LC vezérlőmodul
- Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
- Csökkentett raktározási és konfigurációs költségek
- Könnyű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
- Növeli az üzem rendelkezésre állását
- Világszerte használható (pl. IEC, CCC és UL/CSA)
- Rugalmas és helytakarékos kialakítás
Közvetlen on-line indító
A SIMATIC ET 200SP háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához tervezett, elektronikus túlterhelésvédelemmel ellátott motorindító, amely energiatakarékos és helytakarékos megoldást kínál.