Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter 0.9 - 3A HF IP20 SX024036 - 3RK1308-0AC00-0CP0

MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter  0.9 - 3A HF IP20 SX024036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.1 kW

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 1.2 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024036

Gyártói cikkszám

3RK1308-0AC00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0AC00-0CP0

Kioldási osztály:

egyéb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.1 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

1.2 kW

Névleges üzemi áram le:

3 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.9-3 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

6

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

    Közvetlen on-line indító

    A SIMATIC ET 200SP háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához tervezett direkt-on-line indító, amely elektronikus túlterhelés-védelemmel és rövidzár-védelemmel rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • Elektronikus kapcsolás
    • Elektronikus túlterhelésvédelem 1,1 kW / 400 V-ig
    • Beállítási tartomány: 0,9 .. 3 A
    • Integrálva az ET 200SP elosztott I/O rendszerbe
    • Hibrid kapcsolási technológia
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként
    • Opcionális 3DI/LC modul
    • BaseUnit szükséges a működéshez

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
    • Csökkentett raktározási és konfigurációs költségek
    • Kompakt, helytakarékos kialakítás
    • Egyszerű telepítés vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
    • Növeli az üzem rendelkezésre állását
    • Világszerte használható (IEC, CCC és UL/CSA)
    • Opcionálisan biztonsági leállítás veszélyes alkalmazásokhoz (ATEX)