Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter 4.0 - 12A HF IP20 SX024038 - 3RK1308-0AE00-0CP0

MásolásMásolás
SIEMENS - ET 200SP, D-O-L starter 4.0 - 12A HF IP20 SX024038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 4.78 kW

  • Névleges üzemi áram le - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024038

Gyártói cikkszám

3RK1308-0AE00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0AE00-0CP0

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

4.78 kW

Névleges üzemi áram le:

12 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-12 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

6

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD vészlekapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás, amely biztosítja a felhasználók és rendszerek közötti biztonságot.

    Technikai részletek:

    • 4 pólusú, Iu: 63 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V: 22 kW
    • Padlóra szerelhető ajtócsatlakozóval
    • Forgó kezelőszerv, Piros / sárga
    • 4 lyukú fogantyú rögzítése
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók
    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
    • Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos terhelés háromfázisú motorokhoz, légkondicionáló és szellőztető rendszerekhez
    • Könnyű és gyors felszerelés a 4. pólus gyors csatlakozásának köszönhetően
    • Sokféle változat elérhetősége a különböző telepítési igényekhez
    • Világszerte használható, köszönhetően a nemzetközi engedélyeknek
    • Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára