SIEMENS - Fagyasztószekrény - iQ300 - noFrost - 220l nettó űrtartalom - 176x60x65cm - fehér - Energiaosztály: A++ - elektronikus hőmérsékletszabályozás - szuperfagyasztás GT81194 - GS33NVW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény alapszíne - fehér
Csatlakozási érték - 90 W
Hasznos tartalom - 220 l
Csillagjelölés - 4
Építési forma - álló eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003587942
Sonepar cikkszám
GT81194
Gyártói cikkszám
GS33NVW30
Gyártói típuskód
GS33NVW30
Szekrény alapszíne:
fehér
Csatlakozási érték:
90 W
Hasznos tartalom:
220 l
Csillagjelölés:
4
Építési forma:
álló eszköz
Építési mód:
egyéb
Ajtó alapszíne:
fehér
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Eszköz biztosítása:
10 A
Bruttó befogadóképesség:
246 l
Zajemisszió:
42 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1760 mm
Mélység:
650 mm
Tárolás áramszünet esetén:
19 h
Klímaosztály:
SN-T
Fagyásmentes rendszer rendelkezésre áll:
Igen
Figyelmeztető jel hiba esetén:
hallható
Ajtóütköző:
jobbra
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Sínek/kosarak száma:
7