Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Felügyeleti relé 20A 24VDC SN053227 - 3RF2920-0FA08

MásolásMásolás
SIEMENS - Felügyeleti relé 20A 24VDC SN053227

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú- túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 0-20 A

  • 3-fázisú- túláram lehetséges - Nem

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209581067

Sonepar cikkszám

SN053227

Gyártói cikkszám

3RF2920-0FA08

Gyártói típuskód

3RF2920-0FA08

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

0-20 A

3-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.1 s

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Váltóérintkezők száma:

0

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

101.5 mm

Mélység:

67 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

    Terhelésfigyelés

    A terhelésfigyelés célja a rendszer folyamatos ellenőrzése és a hatékony működés biztosítása.

    Műszaki részletek:

    • Alapáram tartomány: 20 A / 40 °C
    • Vezérlőfeszültség: 24 V DC
    • Kimenet: NO félvezető reléhez / kontaktorhoz
    • Moduláris rendszer: SIRIUS

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Hatékony működés és megbízható teljesítmény.
    • Mindig naprakész technológia a legjobb eredmények érdekében.