SIEMENS - FÉLVEZETŐ BIZTOSÍTÉK 160A AR 690V AC/440V DC SX020518 - 3NE8224-0MK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 160 A
Rendeltetés - aR
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020518
Gyártói cikkszám
3NE8224-0MK
Gyártói típuskód
3NE8224-0MK
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
160 A
Rendeltetés:
aR
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
37 W
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH1, In: 160 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, elülső visszajelző Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt. A biztosítékok nagy DC névleges feszültséggel rendelkeznek, és károsodás nélkül ellenállnak a legnagyobb hőmérséklet-ingadozásoknak. Ezért minden Siemens fotovoltaikus biztosítékrendszer megfelel az IEC 60269-6 szabványnak. A fotovoltaikus biztosítékokat elsősorban a következők jellemzik: 1. A modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén. 2. Megfelelés az UL UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz). 3. Biztonságos kioldás maradékáram esetén, ezáltal csökkenti az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt. 4. Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van. 5. Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.