Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Félvezető relé 20A 48-600V/4-30V DC SN090781 - 3RF2020-1AA45

MásolásMásolás
SIEMENS - Félvezető relé 20A 48-600V/4-30V DC SN090781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209652552

Sonepar cikkszám

SN090781

Gyártói cikkszám

3RF2020-1AA45

Gyártói típuskód

3RF2020-1AA45

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

4-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

20 A

    Félvezető relé, 1-fázisú 3RF2

    A SIRIUS 3RF20 szilárdtest relé ideális megoldás rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, mint például fűtőtestek vagy szelepek.

    Technikai részletek:

    • Szélesség: 45 mm
    • Áram: 20 A
    • Feszültség: 48-600 V / 4-30 V DC
    • Blokkolás feszültség: 1200 V
    • Kopásmentes és csendes működés
    • Magas kapcsolási frekvenciákon megbízható
    • Kompakt kialakítás
    • Szabványos 3RF29 funkciómodulokkal bővíthető
    • Váltóáramú és egyenáramú működésre tervezve
    • Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal elérhető

    Vásárlói előnyök:

    • Ideális zajérzékeny területeken, mint irodák és kórházak
    • Helyet takarít meg a hűtőfelületen a kompakt kialakítás révén
    • Világszerte használható, pl. IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelően
    • Különböző névleges teljesítményekhez és üzemi feszültségekhez elérhető
    • Egyszerű és hatékony megoldás a moduláris rendszer révén