SIEMENS - Fi-relé 2P 125A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032114 - 5SM3315-0KK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 125 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032114
Gyártói cikkszám
5SM3315-0KK
Gyártói típuskód
5SM3315-0KK
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
125 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
460 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-50 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035