Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé 2P 25A 300mA IP20 GT57696 - 5SM3612-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé 2P  25A 300mA IP20 GT57696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.0003 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869179896

Sonepar cikkszám

GT57696

Gyártói cikkszám

5SM3612-6

Gyártói típuskód

5SM3612-6

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.0003 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

1 kA

Frekvencia:

60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 300mA