SIEMENS - Fi-relé 2P 80A 300mA 10kA A osztály IP20 Bal nulla Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032720 - 5SV3617-6KL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 80 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032720
Gyártói cikkszám
5SV3617-6KL
Gyártói típuskód
5SV3617-6KL
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
80 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
3.9 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
A
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
1 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem