SIEMENS - Fi-relé 4P 100A 300mA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX032096 - 5SM2647-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032096
Gyártói cikkszám
5SM2647-8
Gyártói típuskód
5SM2647-8
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-50 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-50 mm2
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
460 V
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C