Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi-relé 4P 125A 500mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032136 - 5SM3745-0

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi-relé 4P 125A 500mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032136

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 125 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032136

Gyártói cikkszám

5SM3745-0

Gyártói típuskód

5SM3745-0

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.5 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

125 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-45 °C

Fi-relé 4P 125A 500mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra