SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032784 - 5SV4342-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032784
Gyártói cikkszám
5SV4342-0
Gyártói típuskód
5SV4342-0
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
1.3 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 4 pólusú
- AC típus
- Be: 25 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- Ezen eszközök használata nem minden országban engedélyezett.
- Megbízható biztonság a telepítés során az alapkivitelben található kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Egyszerű eltávolítás a DIN-sínről vagy a gyűjtősín-szerelvényről szerszám használata nélkül.
- Gyors hozzáférés a Siemens Industry Online Support App alkalmazás összes műszaki adatához a készüléken található Data Matrix kódon keresztül.
- Moduláris rendszer egységes tartozékaival számos további funkcióval bővíthető.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
Hibaáramú megszakító
A RCCB SENTRON 5SV4 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.