SIEMENS - Fi-relé 4P 25A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032837 - 5SV5342-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032837
Gyártói cikkszám
5SV5342-0
Gyártói típuskód
5SV5342-0
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
1.3 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem