Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé 4P 25A 30mA IP2X G72824 - 5SM1342-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé 4P  25A  30mA IP2X G72824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 3E-05 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869024776

Sonepar cikkszám

G72824

Gyártói cikkszám

5SM1342-6

Gyártói típuskód

5SM1342-6

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

3E-05 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

60 Hz

Védettség:

IP2X

Lökőáram-állóság:

1 kA

Beépítési mélység:

55 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,45-0,63A 100kA 0,18KW I>8,2A S00