SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 300mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032085 - 5SM2643-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 400-400 V
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram beállítható - Nem
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Késleltetési idő beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032085
Gyártói cikkszám
5SM2643-6
Gyártói típuskód
5SM2643-6
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Pólusszám:
4
Hibaáram-típus:
A
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
460 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C