SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 300mA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032084 - 5SM2643-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 40 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032084
Gyártói cikkszám
5SM2643-0
Gyártói típuskód
5SM2643-0
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
460 V
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-45 °C