SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032662 - 5SV3344-6LA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032662
Gyártói cikkszám
5SV3344-6LA
Gyártói típuskód
5SV3344-6LA
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- In: 40 A
- 30 mA
- Un AC: 400 V
- Egyszerű kézi tolózár működtetés
- Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Moduláris rendszer egységes tartozékai
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Könnyű eltávolítás szerszám használata nélkül
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Számos további funkció bővítési lehetősége
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú
A RCCB SENTRON 5SV3 túlmelegedés elleni védelemmel a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét szolgálja.