Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032691 - 5SV3446-6LA

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032691

Gyártói cikkszám

5SV3446-6LA

Gyártói típuskód

5SV3446-6LA

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

63 A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

3.9 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

1 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

    Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú

    A RCCB SENTRON 5SV3 túlterhelés elleni védelemmel biztosítja a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét.

    Műszaki adatok:

    • Be: 63 A
    • 100 mA
    • Un AC: 400 V
    • 4 pólusú
    • Egyszerű eltávolítás kézi tolózárral, szerszám nélkül
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való hozzáféréshez
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Kényelmes használat és karbantartás
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Széleskörű bővíthetőség további funkciókkal