SIEMENS - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA A osztály(S/A) IP20 Bal nulla Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX032745 - 5SV3646-8KL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032745
Gyártói cikkszám
5SV3646-8KL
Gyártói típuskód
5SV3646-8KL
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
5 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
3.9 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- 4 pólusú kivitel
- Típus: A
- Szelektív működés
- Bemeneti áram: 63 A
- Kioldási áram: 300 mA
- Un AC: 400 V
- Data Matrix kód a technikai adatokhoz való gyors hozzáféréshez
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Könnyű eltávolítás a DIN-sínről szerszám használata nélkül
- Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, A típusú, szelektív
A 63 A és 300 mA bemeneti értékekkel rendelkező RCCB biztosítja a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelmét.