SIEMENS - Fi relé 4P 63A 300mA IP20 GT78275 - 5SM3646-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.0003 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869180137
Sonepar cikkszám
GT78275
Gyártói cikkszám
5SM3646-6
Gyártói típuskód
5SM3646-6
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.0003 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
60 Hz
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
1 kA
Beépítési mélység:
70 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 63A 300mA