Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Fi relé 4P 80A 300mA IP2X GT92470 - 5SM3647-6

MásolásMásolás
SIEMENS - Fi relé 4P  80A 300mA IP2X GT92470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.0003 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 80 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869180144

Sonepar cikkszám

GT92470

Gyártói cikkszám

5SM3647-6

Gyártói típuskód

5SM3647-6

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.0003 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

80 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

60 Hz

Védettség:

IP2X

Lökőáram-állóság:

1 kA

Beépítési mélység:

70 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 80A 300mA