SIEMENS - Fi-relé 4P 80A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX032796 - 5SV4347-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 80 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032796
Gyártói cikkszám
5SV4347-0
Gyártói típuskód
5SV4347-0
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
80 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
4.1 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- Védelmi típus: RCBO
- Áram: 16 A
- Feszültség: 230 V AC
- Áramkör: 1P+N
- Jellemző: A típusú, 30 mA
- Rövidzárlati áram: 10 kA
- Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
- Moduláris rendszer: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors és egyszerű csatlakozás az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
- Moduláris rendszer lehetőséget biztosít további funkciók hozzáadására.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
Rcbo, 10 ka, 1p+n, a típusú, 30 ma, c-char, in: 16 a, un ac: 230 v
RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez.