SIEMENS - Fixed-mounted molded case circuit breaker w. handle frame 1600 4AUX and trip alarm switch S24 Icu 'M' Icu=55kA SN167049 - 3VA2716-5AC05-1AA7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167049
Gyártói cikkszám
3VA2716-5AC05-1AA7
Gyártói típuskód
3VA2716-5AC05-1AA7
- Icu "M" Icu=55kA @ 415V
- 3 pólusú ETU350
- LSI, In=1600A
- Forgó kódoló kapcsoló Ir=640...1600A
- Isd=1...10xIn
- Ii=1.5...15xIn
- N vezető védelem
- Állítható opt. w. ext. CT
- Akár 200%-ban egyenes buszcsatlakozó meghosszabbítva
- Kiemelkedő védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
- Rugalmas beállítási lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Egyszerű telepítés és karbantartás a forgó kódoló kapcsolónak köszönhetően.
- Magas megbízhatóság és hosszú élettartam.
Fixen szerelt öntött házas megszakító w. fogantyúkeret 1600
A termék egy 3 pólusú megszakító, amely kiemelkedő védelmet nyújt a vezetékek számára, és különböző áramértékekhez állítható.