SIEMENS - flexInduction üvegkerámia főzőlap - iQ700 - 90cm - facetten-design - monoSlider - Timer - két automatikus flexInduction zóna és egy háromkörös indukciós zóna - 10,8kW max. teljesítmény SN003229 - EH975SZ17E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Keretek kivitelezése - nemesacél
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 5
Irányítás helyzete - elöl
Keret alapszíne - nemesacél
Fő felületi anyag - üvegkerámia
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003628836
Sonepar cikkszám
SN003229
Gyártói cikkszám
EH975SZ17E
Gyártói típuskód
EH975SZ17E
Keretek kivitelezése:
nemesacél
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
5
Irányítás helyzete:
elöl
Keret alapszíne:
nemesacél
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Szélesség:
912 mm
Mélység:
520 mm
Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; EH975SZ17E