Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 25A/690V 400V/9.5KW SX019378 - 3LD2144-0TK51

MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 25A/690V 400V/9.5KW SX019378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019378

Gyártói cikkszám

3LD2144-0TK51

Gyártói típuskód

3LD2144-0TK51

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

25 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

20 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

25 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

8 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.64 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

10 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD egy háromfázisú főkapcsoló, amely biztosítja a biztonságos leválasztást és védelmet különböző ipari alkalmazásokban.

    Műszaki részletek:

    • Főkapcsoló, 3 pólusú
    • Iu: 25 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 9,5 kW
    • Padlóra szerelhető ajtócsatlakozóval
    • Forgó kezelőszerv, fekete
    • Központi rögzítés 22,5 mm-es fogantyú
    • Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leválasztás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú használat nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyekkel
    • Számos változatban kapható homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően