Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 25A/690V 400V/9.5KW SX019407 - 3LD2165-5VD51-0AE2

MásolásMásolás
SIEMENS - FŐKAPCSOLÓ 25A/690V 400V/9.5KW SX019407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 25 A

  • Pólusszám - 6

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019407

Gyártói cikkszám

3LD2165-5VD51-0AE2

Gyártói típuskód

3LD2165-5VD51-0AE2

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

25 A

Pólusszám:

6

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

20 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

25 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

8 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.64 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

10 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SENTRON, Szakaszoló 3LD

    A SENTRON 3LD főkapcsoló egy megbízható és sokoldalú megoldás, amely biztosítja a biztonságos terhelést háromfázisú motorokhoz és különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • 6 pólusú, Iu: 25 A
    • Üzemi teljesítmény / AC-23 A-nál 400 V-nál: 9,5 kW
    • Öntött műanyag tokozás metrikus csavaros csatlakozáshoz
    • 1 NC, 1 NO, forgó működtető mechanizmus
    • Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
    • Moduláris felépítés, segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képességének köszönhetően
    • Sokoldalú és világszerte használható a nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyeknek köszönhetően
    • Számos változat elérhető homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítésre
    • Közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetéssel opcionálisan elérhető
    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára