SIEMENS - Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 24-230V AC-DC SN017026 - 3UG4501-1AW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Fizikai mérési elv - vezető
Elektróda bemenetek száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 10 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209665309
Sonepar cikkszám
SN017026
Gyártói cikkszám
3UG4501-1AW30
Gyártói típuskód
3UG4501-1AW30
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Fizikai mérési elv:
vezető
Elektróda bemenetek száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
91 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
- Felügyelet: Töltési szint, Ellenállás felügyelet 2-200 kohm
- Feszültség: 0-24 - 240 V AC/DC
- Frekvencia: 50 - 60 Hz
- Vezérlés: DC és AC 2 vagy 1 fokozatú
- Kioldási késleltetés: 0,5 - 10 s
- Csatlakozók: 5 terminál, rugós és csavaros sorkapcsok
- Kompatibilitás: Más ellenállás-érzékelők csatlakoztathatók
- Rugalmas használat: Különféle vezető folyadékokhoz illeszthető az érzékenység analóg beállításával.
- Egyszerű csere újrahuzalozás nélkül a kivehető kapcsoknak köszönhetően.
- Állítható kioldási késleltetési idő a tengelymozgások kompenzálására.
- Magasabb töltési szint és minimális helyigény az íjelektródák használatával.
- Széles feszültségellátási tartomány és nemzetközi tanúsítványok a globális alkalmazás érdekében.
Analóg felügyeleti relé
A SIRIUS 3UG4 analóg relé a vezetőképes folyadékok szintjének figyelésére szolgál, védelmet nyújtva a túlfolyás, szárazonfutás vagy szivárgás ellen.