SIEMENS - Frekveciaváltó hajtás 0,55kW SD SINAMICS G110 IP20 GT17154 - 6SL3211-0AB15-5UB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 200-240 V
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Bemeneti fázis száma - 1
Kimeneti fázisok száma - 3
Max. kimeneti frekvencia - 650 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169453875
Sonepar cikkszám
GT17154
Gyártói cikkszám
6SL3211-0AB15-5UB1
Gyártói típuskód
6SL3211-0AB15-5UB1
Tápfeszültség:
200-240 V
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Bemeneti fázis száma:
1
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti frekvencia:
650 Hz
Max. kimeneti feszültség:
240 V
Névleges kimenő áram I2N:
3.2 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
550 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
-99999 kW
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
1
Digitális bemenetek száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Integrált fék-chopper:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Átirányító típusa:
egyéb
Védettség:
IP20
Magasság:
150 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
131 mm