Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,25kW MICROMASTER 440 1/3f betáp IP20 SN091695 - 6SE6440-2UC12-5AA1

MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,25kW MICROMASTER 440 1/3f betáp IP20 SN091695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 650 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 1.7 A

  • Védettség - IP20

  • Bemeneti fázis száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169450034

Sonepar cikkszám

SN091695

Gyártói cikkszám

6SE6440-2UC12-5AA1

Gyártói típuskód

6SE6440-2UC12-5AA1

Tápfeszültség:

200-240 V

Max. kimeneti frekvencia:

650 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

1.7 A

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

1

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

3

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

egyéb

Max. kimeneti feszültség:

240 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

6

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.25 kW

Analóg kimenetek száma:

2

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

149 mm

Magasság:

147 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

73 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Frekvenciaváltó 0,25kW MICROMASTER 440 1/3f betáp IP20