Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,55kW 400 VAC 3f betáp SN003359 - 6SL3210-1KE11-8UF1

MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,55kW 400 VAC 3f betáp SN003359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0.55 kW

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003359

Gyártói cikkszám

6SL3210-1KE11-8UF1

Gyártói típuskód

6SL3210-1KE11-8UF1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.55 kW

Bemeneti fázis száma:

3

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.37 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-20 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Mélység:

225 mm

Magasság:

196 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

73 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó 0,55kW 400 VAC 3f betáp