SIEMENS - Frekvenciaváltó 0,75kW 400V AC 3f betáp IP20 GT77984 - 6SE6420-2UD15-5AA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 650 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 1.6 A
Védettség - IP20
Bemeneti fázis száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169452847
Sonepar cikkszám
GT77984
Gyártói cikkszám
6SE6420-2UD15-5AA1
Gyártói típuskód
6SE6420-2UD15-5AA1
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
650 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
1.6 A
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Digitális bemenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
CAN protokollt támogatja:
Igen
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
1
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.55 kW
Analóg kimenetek száma:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
10 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
149 mm
Magasság:
173 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
73 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
egyéb