Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 15kW 400VAC 3f betáp IP20 GT89692 - 6SL3210-5BE31-5CV0

MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 15kW 400VAC 3f betáp IP20 GT89692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 31 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 15 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6940408102804

Sonepar cikkszám

GT89692

Gyártói cikkszám

6SL3210-5BE31-5CV0

Gyártói típuskód

6SL3210-5BE31-5CV0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

31 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

-5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

172.5 mm

Magasság:

206.5 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

240 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics V20 380-480 V 3 AC

    A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz a 3AC 380 V és 480 V közötti feszültségtartományban.

    Műszaki részletek:

    • Névleges teljesítmény: 15 kW
    • Túlterhelés: 150% - 60 mp
    • Feszültségtartomány: 380-480 V
    • Frekvencia: 47-63 Hz
    • Integrált szűrő: C3
    • I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
    • Terepi busz: USS/MODBUS RTU
    • Védelem: IP20/UL
    • Nyitott méret: D 240x207x173 (SzxMxM)
    • Keretszám: 9, teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
    • Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
    • Robusztus felépítés és költséghatékonyság.
    • Automatikus fluxuscsökkentés az optimális energiahatékonyság érdekében.
    • Valós energiafogyasztás kijelzése és integrált energiatakarékos funkciók.
    • Keep-Running üzemmód a stabil működésért nehéz vezetékellátási körülmények között.
    • Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével.
    • Kompatibilitás a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) funkcióblokkjával.
    • Költséghatékony alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz képest.