SIEMENS - Frekvenciaváltó 22kW 400V AC 45A IP20 SN073094 - 6SL3210-5BE31-8UV0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 45 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 22 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408103061
Sonepar cikkszám
SN073094
Gyártói cikkszám
6SL3210-5BE31-8UV0
Gyártói típuskód
6SL3210-5BE31-8UV0
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
45 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
22 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
Digitális kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
18.5 kW
Analóg kimenetek száma:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
-5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
209 mm
Magasság:
264.5 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
245 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Névleges teljesítmény: 18,5 kW
- 150%-os túlterhelés 60 mp-ig
- Kis teljesítményű túlterhelés: 22 kW 110%-os túlterhelés mellett 60 másodpercig
- Szűretlen I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
- Terepi busz: USS/MODBUS RTU
- Beépített BOP védelemmel: IP20/ UL
- Nyitott méret: E 244x265x209 (SzxMxM)
- Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
- Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig
- Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség
- Robusztus felépítés és költséghatékonyság
- Optimalizált energiahatékonyság a fluxus automatikus csökkentésével
- Stabil működés nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között a Keep-Running üzemmóddal
- Könnyű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével
- Széleskörű opciók az alkalmazás követelményeihez való egyedi adaptáláshoz
- Technikai és költséghatékony alternatíva a Micromaster 420 frekvenciaváltóhoz képest
Sinamics V20 380-480 V 3 AC
A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz a 3AC 380 V és 480 V közötti feszültségtartományban.