Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 37kW SN150683 - 6SL3220-1YE36-0UF0

MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 37kW SN150683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150683

Gyártói cikkszám

6SL3220-1YE36-0UF0

Gyártói típuskód

6SL3220-1YE36-0UF0

SINAMICS PM240-2 TELJESÍTMÉNY MODUL BEÉPÍTETT CL. SZŰRŐ BEÉPÍTETT FÉKCSARÁGÓVAL 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KIMENETI NAGY TÚLTERHELÉS: 11KW 200% 3S,150% 57S,100% 240S KÖRNYEZETI KIMENET +5UTP -10 TÚLTERHELÉS: 15KW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -10-+40 C 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC VÉDELEM IP20 VEZÉRLŐEGYSÉG-PROGRAM NÉLKÜL - 100% 57S, 100% 240S. V4.6 teljesítménymodul A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz a moduláris SINAMICS G120 konverterekhez. A moduláris SINAMICS G120 átalakító részeként (tápegységből, vezérlőegységből, kezelőpanelből) a PM240-2 teljesítménymodulok (IP20 védettségi fokozat) fékcsopperrel (négynegyedes alkalmazások) rendelkeznek, és ideálisan alkalmasak az általános gépgyártás számos alkalmazási területére. SLS, SDI, SSM), a PM240-2 teljesítménymodul rugalmasan kombinálható különféle vezérlőegységekkel. A CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2 vezérlőegységekkel együtt ez alkotja a funkcionális SINAMICS G120 frekvenciaváltót. Az IP20 védettségi fokozatú PM240-2 egy beépített egység kapcsolószekrénybe történő beépítéshez. 0,55 kW-tól 250 kW-ig terjedő teljesítménytartományban, valamint három 200 V, 400 V és 690 V feszültségű változatban kapható. A teljesítménymodulok szűretlen változatban vagy integrált A osztályú vonalszűrővel, valamint hét keretméretben kaphatók FSA-tól FSG-ig. A Power Module áttolható változatban is elérhető a hőveszteség kapcsolószekrényen kívüli optimális elvezetése érdekében. Ezek a méretek integrált biztonsági rendszert is kínálnak. A masszív kialakításnak köszönhetően akár 450 m-es kábelhosszak (FSF/FSG keretméret) is lehetségesek. Az EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében az eszköz bekötéséhez árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!