Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 3kW 400VAC 3f betáp IP20 GT89586 - 6SL3210-5BE23-0CV0

MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 3kW 400VAC 3f betáp IP20 GT89586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Kimeneti fázisok száma - 3

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6940408102668

Sonepar cikkszám

GT89586

Gyártói cikkszám

6SL3210-5BE23-0CV0

Gyártói típuskód

6SL3210-5BE23-0CV0

Tápfeszültség:

380-480 V

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Bemeneti fázis száma:

3

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Névleges kimenő áram I2N:

7.3 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

3 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

3 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

-5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-15 %

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

2

Digitális bemenetek száma:

4

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Védettség:

IP20

Magasság:

160 mm

Szélesség:

140 mm

Mélység:

164.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó 3 kW 400 VAC 3f betáp