Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Frekvenciaváltó 3kW V20 1AC200-240V SN129768 - 6SL3210-5BB23-0BV1

MásolásMásolás
SIEMENS - Frekvenciaváltó 3kW V20 1AC200-240V SN129768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 13.6 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 3 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515675464

Sonepar cikkszám

SN129768

Gyártói cikkszám

6SL3210-5BB23-0BV1

Gyártói típuskód

6SL3210-5BB23-0BV1

Tápfeszültség:

200-240 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

13.6 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

3 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

1

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

1

Max. kimeneti feszültség:

240 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

3 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

158.8 mm

Magasság:

176.5 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

136.6 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics V20 1AC 200-240V

    A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz az 1AC 200 V és 240 V közötti feszültségtartományban.

    Műszaki részletek:

    • Feszültségtartomány: 1AC 200-240V -15/+10%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Teljesítmény: 3kW 150%-os túlterheléssel 60s
    • I/O: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO
    • Terepi busz: USS/Modbus
    • IP védelem: IP20ADUL nyitott védelemmel
    • Beépített BOP védelemmel
    • Dimenziók: 136x176,5x160 (SzxMxM)
    • Kilenc keretméret 0,12 kW-tól 30 kW-ig
    • Szabványos hálózati kábel, vonalszűrők, fékellenállások, árnyékolás stb. opciók

    Vásárlói előnyök:

    • Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
    • Robusztus felépítés és költséghatékonyság.
    • Automatikus fluxuscsökkentés az optimális energiahatékonyság érdekében.
    • Kijelzi a tényleges energiafogyasztást és integrált energiatakarékos funkciókat kínál.
    • Keep-Running üzemmód a stabil működéshez nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között.
    • Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók és TIA Portal funkcióblokkok segítségével.
    • A Micromaster 420 frekvenciaváltó műszaki és költséghatékony alternatívája.