SIEMENS - Frekvenciaváltó működtető panel SINAMICS G120-hoz IP20 SN009247 - 6SL3244-0BB13-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek száma - 2
Digitális kimenetek száma - 3
Digitális bemenetek száma - 6
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948661871
Sonepar cikkszám
SN009247
Gyártói cikkszám
6SL3244-0BB13-1FA0
Gyártói típuskód
6SL3244-0BB13-1FA0
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
4
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Magasság:
199 mm
Szélesség:
73 mm
Mélység:
46 mm