SIEMENS - Frekvenciaváltó power modul 3kW 3fázisú IP20 SN021190 - 6SL3210-1SE17-7AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Védettség - IP20
Bemeneti fázis száma - 3
Kiszolgálóelemmel - Nem
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 3 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515005506
Sonepar cikkszám
SN021190
Gyártói cikkszám
6SL3210-1SE17-7AA0
Gyártói típuskód
6SL3210-1SE17-7AA0
Tápfeszültség:
380-480 V
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
3 kW
Mélység:
165 mm
Magasság:
270 mm
Szélesség:
153 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó power modul 3kW 3fázisú