SIEMENS - FS DIR. START. ET200S F-DS1E-X, 0.3-3.0A IP20 SX023951 - 3RK1301-0AB13-0AA4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023951
Gyártói cikkszám
3RK1301-0AB13-0AA4
Gyártói típuskód
3RK1301-0AB13-0AA4
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
21.6-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Névleges üzemi áram le:
-99999 A
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
3 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.3-3 A
Kioldási osztály:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Védettség:
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
150 mm