SIEMENS - Függőleges szakaszoló kapcsoló NH00 160 A, 3 pólus, AC23A 500V SN158791 - 3NJ6303-3AA00-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Duplán megszakítva - Igen
Sínközéptávolság 40 mm - Nem
Sínközéptávolság 50 mm - Nem
Sínközéptávolság 60 mm - Nem
Sínek középtávolsága 100 mm - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621075983
Sonepar cikkszám
SN158791
Gyártói cikkszám
3NJ6303-3AA00-0AA0
Gyártói típuskód
3NJ6303-3AA00-0AA0
Duplán megszakítva:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
120 kA
Pólusszám:
3
Kapcsoló csatlakozó biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható NH00 160 A, 3 pólusú AC23A 500V , 120 (AC500V) kA kézi működtetés