SIEMENS - Füstérzékelő,elemes /9V/ Delta Reflex GT49959 - 5TC1295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellel hálózatba köthető - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard) - Nem
Primer áramellátás - elem/akku
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869330297
Sonepar cikkszám
GT49959
Gyártói cikkszám
5TC1295
Gyártói típuskód
DELTA Reflex 5TC1295
Kábellel hálózatba köthető:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Primer áramellátás:
elem/akku
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Standalone:
Igen
Backup-elemmel:
Igen
Max. szám hálózatba köthető:
1
Indító hőmérséklet:
50 °C
Szín:
fehér
Backup-elemmel szállítva:
egyéb
Feszültségkijelzővel:
Nem
Füstkapcsoló:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Átmérő:
111 mm
Tájékozódási világítás:
Nem
Védettség:
egyéb
Kábelbevezetés:
egyéb
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Magasság / mélység:
40 mm