SIEMENS - G-BIZTOSÍTÉK BETÉT, 1, 6A SX038236 - 8WA1822-7EF18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x25 mm
Névleges áram - 1.6 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038236
Gyártói cikkszám
8WA1822-7EF18
Gyártói típuskód
8WA1822-7EF18
Méret:
5x25 mm
Névleges áram:
1.6 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
biztosítékcsatlakozó DIN 41660 gyorsreagálású Nagy megszakítóképesség Névleges folyamatos áramerősség 1,6 A Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: az összes csatlakozási technológia szabadon kombinálható. A címkézési és teszttartozékok szabványosak, és egymással felváltva használhatók. Számos alkalmazás megvalósítható ipari, funkcionális és lakóépületekben a SIEMENS sorkapcsaival. Ez minden csatlakozási rendszerhez hozzáférést biztosít a megfelelő csatlakozási technológiához. A Siemens sorkapcsokat elsősorban a következők jellemzik: 1. Tartósan biztonságos érintkezés. 2. Elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek könnyen leválasztható csatlakoztatása. 3. Nagyszámú alkalmazás megvalósítása. 4. Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia. 5. Átfogó és szabványos tartozékok. 6. Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos érintésvédelemnek köszönhetően. 7. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.