Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - G120X IP20 380...480V 2.2kW FSA UF SX035409 - 6SL3220-1YE16-0UF0

MásolásMásolás
SIEMENS - G120X IP20 380...480V 2.2kW FSA UF SX035409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 6.1 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 2.2 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035409

Gyártói cikkszám

6SL3220-1YE16-0UF0

Gyártói típuskód

6SL3220-1YE16-0UF0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

6.1 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

2.2 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

CAN protokollt támogatja:

Nem

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

209 mm

Magasság:

232 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

73 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

5

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

6

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120X Névleges teljesítmény: 2,2 kW 110% 60 s, 100% 240 s Szűretlen 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Környezeti hőmérséklet -20 - +45 °C Méret: FSA UL Nyitott típus20 SINAMI UL Frekvencia IP20 konverter elsajátítja a szivattyú/ventilátor alkalmazások, a víz/szennyvíz (W/WW) és az épülettechnika/HVAC szektor elemeit. A SINAMICS G120X lenyűgöz az egyszerű kiválasztás és rendelés, a "dobozból" egyszerű kezelés és az alkalmazásba való egyszerű integráció miatt. Egyszerű beállítás a SINAMICS G120 Smart Access Module vagy az IOP-2 kezelőpanel segítségével. A SINAMICS G120X stabilan működik minden vonali körülmény között, opcionálisan megfelel a C2 és C1 EMC kategóriáknak, és különösen robusztus a -20 °C és +60 °C közötti üzemi hőmérsékletének köszönhetően. A speciális iparági funkciók, mint például a csőtöltési mód és a bypass funkció különösen hatékonysá teszik az átalakítót. A sorozat összes eszköze harmonizált és integrált feszültségeit és hálózatait tekintve, valamint következetesen költségoptimalizált és erőforrás-takarékos működésre tervezték. Kompakt kialakításuk helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A SINAMICS G120X kilenc vázméretben kapható, 0,75 kW és 630 kW közötti teljesítménytartományban. Ezenkívül ez a változat DC csatlakozókat tartalmaz a du/dt szűrők csatlakoztatásához. A SINAMICS G120X frekvenciaváltó könnyen üzembe helyezhető különféle opciókkal, mint például a külső alapkezelő panel (BOP-2), a Smart Access Module (SAM) és az intelligens kezelőpanel (IOP-2). SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom.