SIEMENS - Gamma kapcsoló Aktor N 512/11 M3x16A C-L IP20 SN083664 - 5WG1512-1AB11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 3
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083664
Gyártói cikkszám
5WG1512-1AB11
Gyártói típuskód
5WG1512-1AB11
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
3
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
16 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
3
Max. kapcsolóáram:
16 A
Digitális bemenetek száma:
-99999
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
3680 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
3680 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség:
IP20
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Igen